Beli kawat las smaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Primalloy Electrode/SMAW
    Mulai

    Rp999.900

    LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Primalloy Electrode/SMAW
    Deskripsi:
    Applications:- Designed for the welding of common 18-8 austenitic stainless steels such as type 302, 304, 304L & CF-8- Petrol Chemical Equipment Manufacturing - Power Generation Construction - Food & Beverage Equipment- Shipbuilding & Offshore - Transportation Equipment Manufacturing
  2. LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Elektroda Fleetweld 5P/SMAW
    Mulai

    Rp6.599.900

    LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Elektroda Fleetweld 5P/SMAW
    atribut:
    • Diameter (mm): 3.2
    • Length (mm): 350
    • Compatible for: AWS: E6010
  3. LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Electrode/SMAW Shield-Arc HYP+
    Mulai

    Rp3.799.900

    LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Electrode/SMAW Shield-Arc HYP+
    atribut:
    • Length (mm): 350
    • Compatible for: AWS: E7010-G, E7010-P1
  4. LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Primalloy TIG/GTAW
    Mulai

    Rp2.499.900

    LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Primalloy TIG/GTAW
    Deskripsi:
    Typical Applications:- Petrol Chemical Equipment Manufacturing - Power Generation Construction - Food & Beverage Equipment - Shipbuilding & Offshore
  5. Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing)
    Deskripsi:
    Base Metal, Application : SKD-11, PD613,HPM31, SLD, STD-11, XW-10, XW-41, etc.
  6. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  7. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  8. KOBELCO Kawat Las 6010 Series
    Mulai

    Rp489.900

    KOBELCO Kawat Las 6010 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A5.1 E6010
    • Length (mm): 350
  9. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  10. LINCOLN ELECTRIC Mesin Las ARC
    Mulai

    Rp9.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Mesin Las ARC
    atribut:
    • Number of Phase: 1
    • Frequency (Hz): 50-60
  11. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  12. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  13. KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  14. WESTWARD MIG Welding Wire
    Mulai

    Rp419.900

    WESTWARD MIG Welding Wire
    Deskripsi:
    These hardfacing alloys resist abrasion and impact. They are suitable for overlaying surfaces that are exposed to both heavy pounding that can chip or crack the surfaces and gritty materials that can grind the surfaces. These alloys are commonly used for hardfacing equipment such as bulldozer blades, pump housings, and dredge cutter teeth.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171510
  15. LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Optimarc
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Optimarc
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Dimensions (mm): 540x340x800
  16. LINCOLN ELECTRIC Welding Machine
    Mulai

    Rp8.799.900

    LINCOLN ELECTRIC Welding Machine
    Deskripsi:
    More than a STICK machine, the MEGA FORCE 130, 175 and 225 were designed with you in mind.These machines are capable of Stick and Tig welding and are packed with features like POWER CONNECT, IGBT Technology, and easy adjustment. All these features are communicated through an easy-to-use and highly visible LED Technology display.
    atribut:
    • Input (V): 120-230, 1 Phase
    • Operating Range (A): 10-175
    • Duty Cycle (A): 175 @40%
    • Weight (kg): 4.2
    • Casing Protection: IP21S
    • Frequency (Hz): 50-60
Daftar Harga kawat las smaw Terbaru March 2026
LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Primalloy Electrode/SMAWRp999.900
LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Elektroda Fleetweld 5P/SMAWRp6.599.900
LINCOLN ELECTRIC Kawat Las TIG/GTAWRp519.900
LINCOLN ELECTRIC Electrode WireRp229.900
LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Electrode/SMAW Shield-Arc HYP+Rp3.799.900
LINCOLN ELECTRIC Kawat Las Primalloy TIG/GTAWRp2.499.900
Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing)Rp1.999.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Rp44.900
KOBELCO Kawat Las 6010 SeriesRp489.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)